Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - MxTube, 1 m

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - MxTube, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-MT-TUBE100

  • Farbe - Silber

  • Durchmesser - 30 mm

  • Höhe - 1000 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438027687

Sonepar Artikelnummer

120545794

Hersteller Artikelnummer

MX-MT-TUBE100

Hersteller Typ

MX-MT-TUBE100

Hersteller Artikel Nr.:

MX-MT-TUBE100

Farbe:

Silber

Durchmesser:

30 mm

Höhe:

1000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90079100

Gewicht:

0.700 kg

Abhängerohr für MxTubeMount • Länge: 1 m • Aluminium eloxiert • Außendurchmesser: 30 mm, Wandstärke: 2 mm