Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - MxTube, 2 m

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - MxTube, 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-MT-TUBE200

  • Farbe - Silber

  • Durchmesser - 30 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438027564

Sonepar Artikelnummer

120545795

Hersteller Artikelnummer

MX-MT-TUBE200

Hersteller Typ

MX-MT-TUBE200

Hersteller Artikel Nr.:

MX-MT-TUBE200

Farbe:

Silber

Durchmesser:

30 mm

Höhe:

2000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90079100

Gewicht:

1.390 kg

Abhängerohr für MxTubeMount • Länge: 2 m • Aluminium eloxiert • Außendurchmesser: 30 mm, Wandstärke: 2 mm