MOBOTIX - MxTubeMount Deckenabhänge-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-MT-TUBE
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90079100
Gewicht - 0.870 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438027557
Sonepar Artikelnummer
120545793
Hersteller Artikelnummer
MX-MT-TUBE
Hersteller Typ
MX-MT-TUBE
Hersteller Artikel Nr.:
MX-MT-TUBE
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.870 kg
Zur Deckenabhängung der Kameras M1x/M2x/v2x/PTMount/PT-Mount-Thermal (jeweils direkt am MxTubeMount montierbar) und der Kameras D2x/Q2x/c2x/p2x (jeweils nur mit dem optionalem Aufputz-Set der Kameras am MxTubeMount montierbar) • Inkl. Fallsicherungsdraht (Drop Down Protection, Länge: 2,2 m) • Zusätzlich benötigtes Abhängerohr MxTube in 1 m oder 2 m Länge separat bestellbar (MX-MT-TUBE100, MX-MT-TUBE200) • Abhängung kann alternativ auch mit handelsüblichen Rohren erfolgen: Außendurchmesser 30 mm oder 26,9 mm (entspricht R3/4" nach DIN 2440), max. Länge: 2 m, max. Gewicht: 2,5 kg, Material/Farbe nach Wahl


