Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - Netzwerkverbinder mit Überspannungschutz LSA-Version

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Netzwerkverbinder mit Überspannungschutz LSA-Version

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA

  • Montageart - LSA-Plus steckbar

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438018470

Sonepar Artikelnummer

120420843

Hersteller Artikelnummer

MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA

Hersteller Typ

MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-LSA

Hersteller Artikel Nr.:

MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA

Montageart:

LSA-Plus steckbar

Anschluss 1:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85299030

Gewicht:

0.146 kg

Wetterfeste Verbindung von einem MOBOTIX Patchkabel (RJ45, von der Kamera) und dem Netzwerk-Verlegekabel - Schützt eine MOBOTIX Kamera vor Überspannungen von bis zu 4 kV auf der PoE-Netzwerkleitung - Komplett-Set inklusive Befestigungsmaterial - Schutzart IP65, -30 bis 60 °C - Box lässt sich zugriffssicher im Wandhalter der M1x, M2x, D1x, D2x montieren