Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - Netzwerkverbinder mit Überspannungschutz RJ45-Version

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Netzwerkverbinder mit Überspannungschutz RJ45-Version

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-Overvoltage-Protection-Box-RJ45

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85299030

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438018463

Sonepar Artikelnummer

120420844

Hersteller Artikelnummer

MX-Overvoltage-Protection-Box-RJ45

Hersteller Typ

MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45

Hersteller Artikel Nr.:

MX-Overvoltage-Protection-Box-RJ45

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85299030

Gewicht:

0.150 kg

Wetterfeste Verbindung von zwei MOBOTIX Patchkabeln (RJ45, eines von der Kamera) - Schützt eine MOBOTIX Kamera vor Überspannungen von bis zu 4 kV auf der PoE-Netzwerkleitung - Komplett-Set inklusive Befestigungsmaterial - Schutzart IP65, -30 bis 60 °C - Box lässt sich zugriffssicher im Wandhalter der M1x, M2x, D1x, D2x montieren