MOBOTIX - p71 Thermal ECO 320 - T040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-p71TA-320T040
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90251900
Gewicht - 1.175 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438042499
Sonepar Artikelnummer
121065154
Hersteller Artikelnummer
Mx-p71TA-320T040
Hersteller Typ
Mx-p71TA-320T040
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-p71TA-320T040
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
1.175 kg
p71 4K Indoor Kamera mit Thermalmodul ECO 320-T040. CIF 320x240 - 9fps - 105 x 75°, 5,23mr - NETD: 65mK (typ), < 100mK (max) - eingebauter Umgebungstemperatursensor - IR Bereich 7,8 to 14µm - 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf - Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C - Lautsprecher und Mikrofon integriert - USB-C - 8GB Speicherkarte inklusive