MOBOTIX - PTMount S7x, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-M-PTMA
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90079100
Gewicht - 0.620 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438036894
Sonepar Artikelnummer
121065222
Hersteller Artikelnummer
Mx-M-PTMA
Hersteller Typ
Mx-M-PTMA
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-M-PTMA
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.620 kg
Manuell verstellbare Dome-Halterung für ein Sensormodul (nicht enthalten) - Verfügt über drei Achsen und kann so bei einer Wandmontage auch den seitlichen Kippfehler ausgleichen und den Bildhorizont wieder waagerecht ausrichten - Passend für alle schraubbaren Sensormodule für die S7x und S16B - Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C - Geeignet zur Decken- oder Wandmontage - Farbe: Weiss - empfohlen werden abgewinkelte Sensorkabel (z.B. Mx-A-S7A-CBL01-AN)