MOBOTIX - Rahmen 1-fach schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-OPT-Frame-1-EXT-BL
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438014915
Sonepar Artikelnummer
120420894
Hersteller Artikelnummer
MX-OPT-Frame-1-EXT-BL
Hersteller Typ
MX-OPT-FRAME-1-EXT-BL
Hersteller Artikel Nr.:
MX-OPT-Frame-1-EXT-BL
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
131 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.268 kg


