MOBOTIX - Rahmen 1-fach silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-OPT-Frame-1-EXT-SV
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438014939
Sonepar Artikelnummer
120420892
Hersteller Artikelnummer
MX-OPT-Frame-1-EXT-SV
Hersteller Typ
MX-OPT-FRAME-1-EXT-SV
Hersteller Artikel Nr.:
MX-OPT-Frame-1-EXT-SV
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
131 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.268 kg


