MOBOTIX - Rahmen 3-fach dunkelgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-OPT-Frame-3-EXT-DG
Anzahl der Einheiten - 3
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438014823
Sonepar Artikelnummer
120420911
Hersteller Artikelnummer
MX-OPT-Frame-3-EXT-DG
Hersteller Typ
MX-OPT-FRAME-3-EXT-DG
Hersteller Artikel Nr.:
MX-OPT-Frame-3-EXT-DG
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
131 mm
Höhe:
333 mm
Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.426 kg


