MOBOTIX - Rahmen 3-fach weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-OPT-Frame-3-EXT-PW
Anzahl der Einheiten - 3
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438014793
Sonepar Artikelnummer
120420909
Hersteller Artikelnummer
MX-OPT-Frame-3-EXT-PW
Hersteller Typ
MX-OPT-FRAME-3-EXT-PW
Hersteller Artikel Nr.:
MX-OPT-Frame-3-EXT-PW
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
131 mm
Höhe:
333 mm
Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.426 kg


