MOBOTIX - S26B Komplettkamera 6MP, B016 (Nacht)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-S26B-6N016
Ausführung - sonstige
Brennweitengröße - 1.6 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438031455
Sonepar Artikelnummer
120545547
Hersteller Artikelnummer
Mx-S26B-6N016
Hersteller Typ
MX-S26B-6N016
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-S26B-6N016
Ausführung:
sonstige
Brennweitengröße:
1.6 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
6
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
schwarz/weiß
Mit Infrarot-Lampe:
Nein
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Speicherkapazität:
4 GB
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
180 °
Vertikaler Blickwinkel:
180 °
Versorgungsspannung:
48 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
33.6 mm
Höhe:
130 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
48 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.685 kg


