MOBOTIX - S74 Body, für 4 Sensor- u. Funktionsmodule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-S74A
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Protokoll - TCP/IP
Bildsystem - sonstige
Farbtiefe - 8 Bit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438035552
Sonepar Artikelnummer
121065064
Hersteller Artikelnummer
Mx-S74A
Hersteller Typ
Mx-S74A
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-S74A
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Protokoll:
TCP/IP
Bildsystem:
sonstige
Farbtiefe:
8 Bit
Speicherkapazität:
8 GB
Versorgungsspannung:
48 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Höhe:
37 mm
Breite:
232 mm
Tiefe:
141 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
1.400 kg


