Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - S74 Kabel MiniUSB-C auf MiniUSB 5m

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - S74 Kabel MiniUSB-C auf MiniUSB 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-CBL-MUC-MU-5

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 5 m

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438037150

Sonepar Artikelnummer

121065241

Hersteller Artikelnummer

Mx-CBL-MUC-MU-5

Hersteller Typ

Mx-CBL-MUC-MU-5

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-CBL-MUC-MU-5

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

5 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.220 kg

MiniUSB-C gerade > MiniUSB gerade - Länge 5 m/16,4 ft - Für S74 - Zum Anschluss der RS232-IO-Box (MX-OPT-RS1-EXT)