Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - S74 Kabel MiniUSB-C auf USB-A 5m

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - S74 Kabel MiniUSB-C auf USB-A 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-CBL-MUC-AB-5

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A

  • Länge - 5 m

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438037136

Sonepar Artikelnummer

121065235

Hersteller Artikelnummer

Mx-CBL-MUC-AB-5

Hersteller Typ

Mx-CBL-MUC-AB-5

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-CBL-MUC-AB-5

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB-A

Länge:

5 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.220 kg

MiniUSB-C gerade > USB-A gerade - Länge 5 m/16,4 ft - Für S74 - Zum Anschluss von ext. USB-Gerät (z.B. ext. Festplatten)