Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - S74A Thermalkamera TR(B), CIF, R100 (45°) - EN54 Bundle

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - S74A Thermalkamera TR(B), CIF, R100 (45°) - EN54 Bundle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-S74TA-B336R100-EN54

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90251900

  • Gewicht - 3.520 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438043489

Sonepar Artikelnummer

121065147

Hersteller Artikelnummer

Mx-S74TA-B336R100-EN54

Hersteller Typ

Mx-S74TA-B336R100-EN54

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-S74TA-B336R100-EN54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

3.520 kg

EN54 Bundle - S74A IP-Kamera (Body) zum Anschluss von bis zu zwei zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) - ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264/H.265 (Triple Streaming), MxPEG+ und M-JPEG - CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 45° x 35° - Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) - Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° - Max. Bildgrösse (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 - WDR: bis zu 120 dB - Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): IR Light (unterstützt 15°, 45°, 95° Objektive), USB-C - Betriebsbedingungen: IP66/IK10 (Gehäuse), -40 bis 65 °C - Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) - Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) - Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 2x MOBOTIX Modulanschluss (1x optisch/1x funktional), USB-C, weitere Anschlüsse via Interface Platine - Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) - Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF - Farbe: weiss - Garantie: 3 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) - Lieferumfang: Mx-S74A, Mx-F-S7A-RJ45-VDC, Mx-O-M7SB-336RP100, Mx-F-MSA, Mx-M-PTMA, 2xMx-A-S7A-CBL03-AN