Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - S7x Kabel MiniUSB-C auf MiniUSB abgewinkelt-gerade 1m

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - S7x Kabel MiniUSB-C auf MiniUSB abgewinkelt-gerade 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-CBL-MUC-AN-MU-1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444210

  • Gewicht - 0.102 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438040532

Sonepar Artikelnummer

121065238

Hersteller Artikelnummer

Mx-CBL-MUC-AN-MU-1

Hersteller Typ

Mx-CBL-MUC-AN-MU-1

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-CBL-MUC-AN-MU-1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.102 kg

MiniUSB-C abgewinkelt > MiniUSB gerade - Länge 1 m/3,3 ft - Für S7x - Zum Anschluss von ext. USB-Gerät (z.B. ext. Festplatten)