Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - S7x Kabel MiniUSB-C auf USB-A abgewinkelt-gerade 5m

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - S7x Kabel MiniUSB-C auf USB-A abgewinkelt-gerade 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-CBL-MUC-AN-AB-5

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444210

  • Gewicht - 0.220 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438040563

Sonepar Artikelnummer

121065237

Hersteller Artikelnummer

Mx-CBL-MUC-AN-AB-5

Hersteller Typ

Mx-CBL-MUC-AN-AB-5

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-CBL-MUC-AN-AB-5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.220 kg

MiniUSB-C abgewinkelt > USB-A gerade - Länge 5 m/16,4 ft - Für S7x - Zum Anschluss von ext. USB-Gerät (z.B. ext. Festplatten)