MOBOTIX - S7x Thermalmodul 336-R100 (B-Modell)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-O-M7SB-336RS100
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90275000
Gewicht - 0.380 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438039918
Sonepar Artikelnummer
121065115
Hersteller Artikelnummer
Mx-O-M7SB-336RS100
Hersteller Typ
Mx-O-M7SB-336RS100
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-O-M7SB-336RS100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90275000
Gewicht:
0.380 kg
CIF (336 x 256 Pixel) - mit Thermal Radiometry - 45° x 35°


