MOBOTIX - S7x Thermalmodul 640-T080 (B-Modell)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-O-M7SB-640TS080
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90275000
Gewicht - 0.380 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438039888
Sonepar Artikelnummer
121065137
Hersteller Artikelnummer
Mx-O-M7SB-640TS080
Hersteller Typ
Mx-O-M7SB-640TS080
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-O-M7SB-640TS080
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90275000
Gewicht:
0.380 kg
VGA (640 x 480 Pixel) - ohne Thermal Radiometry - 69° x 56°


