Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - Sensorbrücke PAN-N/180° für D16/D15, 2x 6MP (Nacht)

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Sensorbrücke PAN-N/180° für D16/D15, 2x 6MP (Nacht)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-O-SDA-P-6N6N

  • Brennweite - fest

  • Motorzoom - Nein

  • Brennweitengröße - 4.1 mm

  • Objektiv-Anschluss - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438030205

Sonepar Artikelnummer

120545727

Hersteller Artikelnummer

Mx-O-SDA-P-6N6N

Hersteller Typ

MX-O-SDA-P-6N6N

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-O-SDA-P-6N6N

Brennweite:

fest

Motorzoom:

Nein

Brennweitengröße:

4.1 mm

Objektiv-Anschluss:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90021900

Gewicht:

0.344 kg

Panorama/180° Sensorbrücke für D16/D15 Body, inkl. zwei Nachtsensoren 6MP und Domkuppel XL (MX-D15-DCT-XL) • Objektive nicht enthalten (zweimal B041 für 180°-Panoramabild benötigt, separat bestellbar)