Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - Sensorkabel 2m für S7x gerade-abgewinkelt

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Sensorkabel 2m für S7x gerade-abgewinkelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-A-S7A-CBL02-AN

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 24

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438035903

Sonepar Artikelnummer

121065230

Hersteller Artikelnummer

Mx-A-S7A-CBL02-AN

Hersteller Typ

Mx-A-S7A-CBL02-AN

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-A-S7A-CBL02-AN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Pole Anschluss 1:

24

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

2 m

Anzahl der Pole Anschluss 2:

24

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.090 kg

Sensorkabel gerade-abgewinkelt, Länge 2 m/6,6 ft - Zum Anschluss von optischen Sensormodulen und Thermal-Sensormodulen an das S7x Kameragehäuse - empfohlen für PTMounts