Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - Sensorkabel für S1x 1 m

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Sensorkabel für S1x 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-FLEX-OPT-CBL-1

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 1 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438018883

Sonepar Artikelnummer

120420805

Hersteller Artikelnummer

MX-FLEX-OPT-CBL-1

Hersteller Typ

MX-FLEX-OPT-CBL-1

Hersteller Artikel Nr.:

MX-FLEX-OPT-CBL-1

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

1 m

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.080 kg

Sensorkabel, Länge 1 m/3,3 ft - Zum Anschluss von optischen Sensormodulen, BlockFlexMounts und Thermal-Sensormodulen an das Kameragehäuse