Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - Sensormodul 6MP, B016 (Nacht), weiß

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Sensormodul 6MP, B016 (Nacht), weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-O-SMA-S-6N016

  • Brennweite - fest

  • Motorzoom - Nein

  • Brennweitengröße - 1.6 mm

  • Objektiv-Anschluss - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438029186

Sonepar Artikelnummer

120545657

Hersteller Artikelnummer

Mx-O-SMA-S-6N016

Hersteller Typ

MX-O-SMA-S-6N016

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-O-SMA-S-6N016

Brennweite:

fest

Motorzoom:

Nein

Brennweitengröße:

1.6 mm

Objektiv-Anschluss:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90021900

Gewicht:

0.144 kg

Sensormodul S16/M16, S15/M15 mit HD-Premium-Fisheyeobjektiv B016 (f/2.0, horiz. Bildwinkel 180°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß