Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - Sensormodul 6MP, B500 (Nacht), schwarz

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Sensormodul 6MP, B500 (Nacht), schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-O-SMA-S-6N500-b

  • Brennweite - fest

  • Motorzoom - Nein

  • Brennweitengröße - 50 mm

  • Objektiv-Anschluss - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438029490

Sonepar Artikelnummer

120545690

Hersteller Artikelnummer

Mx-O-SMA-S-6N500-b

Hersteller Typ

MX-O-SMA-S-6N500-B

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-O-SMA-S-6N500-b

Brennweite:

fest

Motorzoom:

Nein

Brennweitengröße:

50 mm

Objektiv-Anschluss:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90021900

Gewicht:

0.144 kg

Sensormodul S16/M16, S15/M15 mit HD-Premium-Objektiv B500 (f/2.5, horiz. Bildwinkel 8°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048), IP66, schwarz