Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - Sensormodul 6MP, CSVario 4,5-10 mm (Nacht), weiß

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Sensormodul 6MP, CSVario 4,5-10 mm (Nacht), weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-O-SMA-S-6NCSV

  • Brennweite - variabel

  • Motorzoom - Nein

  • Brennweitengröße - 4.5 .. 10 mm

  • Objektiv-Anschluss - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438030069

Sonepar Artikelnummer

120545665

Hersteller Artikelnummer

Mx-O-SMA-S-6NCSV

Hersteller Typ

MX-O-SMA-S-6NCSV

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-O-SMA-S-6NCSV

Brennweite:

variabel

Motorzoom:

Nein

Brennweitengröße:

4.5 .. 10 mm

Objektiv-Anschluss:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90021900

Gewicht:

0.190 kg

Sensormodul S16/M16, S15/M15 mit CSVario-Objektiv B045-100-CS (Brennweite 4,5-10 mm, f/1.6-2.3, 39°-89° x 29°-65°) • 6 Megapixel Moonlight-Sensor, S/W (Nacht) • Max. Bildgröße: 6MP (3072 x 2048) • IP66, -30 bis 60 °C (nur mit Objektivschutzkappe), weiß