MOBOTIX - SpeakerMount S1x, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-HALO-SP-EXT-PW
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85182200
Gewicht - 0.273 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438017688
Sonepar Artikelnummer
120545786
Hersteller Artikelnummer
MX-HALO-SP-EXT-PW
Hersteller Typ
MX-HALO-SP-EXT-PW
Hersteller Artikel Nr.:
MX-HALO-SP-EXT-PW
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
0.273 kg
Einbaulautsprecher inkl. Halter, weiß • Zur Decken- oder Wandmontage im Innenbereich (IP20) • Geeignet für alle Kameras S1x und V1x • Direktanschluss via Zweidraht ohne Zusatznetzteil • Innenring mit Lautsprecher um 20° schwenkbar • Temperaturbereich: 0 bis 60 °C • Schutzart: IP20 • Impedanz: 8 Ohm • Material Lautsprecher: Metall mit Lochblechabdeckung • Anschlussart: 2-adrige Leitung, Lüsterklemme inklusive


