Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - Standard-Objektiv B079, Brennweite: 7,9 mm

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Standard-Objektiv B079, Brennweite: 7,9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-B079

  • Brennweite - fest

  • Motorzoom - Nein

  • Brennweitengröße - 7.9 mm

  • Objektiv-Anschluss - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438026567

Sonepar Artikelnummer

120545749

Hersteller Artikelnummer

MX-B079

Hersteller Typ

MX-B079

Hersteller Artikel Nr.:

MX-B079

Brennweite:

fest

Motorzoom:

Nein

Brennweitengröße:

7.9 mm

Objektiv-Anschluss:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90021900

Gewicht:

0.034 kg

Standard-Objektiv B079 • HD-Premiumqualität • Brennweite: 7,9 mm • Blende: f/1.8 • Öffnungswinkel (horizontal x vertikal, an Kamera mit 6MP Sensor): 45° x 34° (bis 5MP Auflösung) und 54° x 36° (Auflösung 6MP)