MOBOTIX - Steckernetzteil für Mx-A-ETP1A-2601-SET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-A-ETP1A-2601-POW
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.490 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438042581
Sonepar Artikelnummer
121065405
Hersteller Artikelnummer
Mx-A-ETP1A-2601-POW
Hersteller Typ
Mx-A-ETP1A-2601-POW
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-A-ETP1A-2601-POW
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.490 kg
Refurbished Steckernetzteil für Mx-A-ETP1A-2601-SET - Ausgangsspannung: 57V DC +/-3% / 1.2 A - Eingangsspannung: 90-260V AC (47-63Hz) - 68,4 Watt - Umgebungstemperatur 0-40 °C