Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - Super-Teleobjektiv B500, Brennweite: 50 mm

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Super-Teleobjektiv B500, Brennweite: 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-B500

  • Brennweite - fest

  • Motorzoom - Nein

  • Brennweitengröße - 50 mm

  • Objektiv-Anschluss - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438026598

Sonepar Artikelnummer

120545752

Hersteller Artikelnummer

MX-B500

Hersteller Typ

MX-B500

Hersteller Artikel Nr.:

MX-B500

Brennweite:

fest

Motorzoom:

Nein

Brennweitengröße:

50 mm

Objektiv-Anschluss:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90021900

Gewicht:

0.052 kg

Super-Teleobjektiv B500 • HD-Premiumqualität • Brennweite: 50 mm • Blende: f/2.5 • Öffnungswinkel (horizontal x vertikal): 8° x 6° (bis 5MP Auflösung) und 9° x 6° (Auflösung 6MP) • Zur Montage dieses Objektivs an der der M2x wird die verlängerte Objektivschutzkappe benötigt (MOBOTIX Zubehör: MX-M24M-OPT-LCGL)