MOBOTIX - SurroundMount S1x schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-FLEX-OPT-SM-BL
Mit Heizung - Nein
Farbe - sonstige
Verdeckte Kabelführung - Ja
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438021845
Sonepar Artikelnummer
120420801
Hersteller Artikelnummer
MX-FLEX-OPT-SM-BL
Hersteller Typ
MX-FLEX-OPT-SM-BL
Hersteller Artikel Nr.:
MX-FLEX-OPT-SM-BL
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
sonstige
Verdeckte Kabelführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur:
-30 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.392 kg


