MOBOTIX - SurroundMount S1x weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-FLEX-OPT-SM-PW
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90079100
Gewicht - 0.392 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438016407
Sonepar Artikelnummer
120420798
Hersteller Artikelnummer
MX-FLEX-OPT-SM-PW
Hersteller Typ
MX-FLEX-OPT-SM-PW
Hersteller Artikel Nr.:
MX-FLEX-OPT-SM-PW
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.392 kg
Zur Erfassung langer, enger Räume (z. B. Bus, Zug, Flur) ohne toten Winkel - Halterung integriert zwei Sensormodule der S1x (nicht inklusive) - Für alle 6MP-Sensormodule (B016 bis B500 und CS-Mount) - Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C - Geeignet zur Deckenmontage, Objektivneigung 25° - Farbe: Weiß