MOBOTIX - T26 CamCore, 6MP, B016, Nacht, dunkelgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-T26B-6N016-d
Brennweitengröße - 1.6 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 6
Mit Objektiv - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438032094
Sonepar Artikelnummer
120555079
Hersteller Artikelnummer
Mx-T26B-6N016-d
Hersteller Typ
MX-T26B-6N016-D
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-T26B-6N016-d
Brennweitengröße:
1.6 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
6
Mit Objektiv:
Ja
Protokoll:
TCP/IP
Eigenschaft Bildsystem:
schwarz/weiß
Mit Infrarot-Lampe:
Nein
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Speicherkapazität:
4 GB
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP65
Horizontaler Blickwinkel:
180 °
Vertikaler Blickwinkel:
180 °
Leistungsaufnahme:
5 W
Farbe:
grau
Höhe:
99 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.400 kg


