Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - Thermal-Sensormodul TR für S16/S15, 50 mK, B119 (25°)

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Thermal-Sensormodul TR für S16/S15, 50 mK, B119 (25°)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-O-SMA-TS-R119

  • Brennweite - fest

  • Motorzoom - Nein

  • Brennweitengröße - 11.9 mm

  • Objektiv-Anschluss - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438030106

Sonepar Artikelnummer

120545630

Hersteller Artikelnummer

Mx-O-SMA-TS-R119

Hersteller Typ

MX-O-SMA-TS-R119

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-O-SMA-TS-R119

Brennweite:

fest

Motorzoom:

Nein

Brennweitengröße:

11.9 mm

Objektiv-Anschluss:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90275000

Gewicht:

0.650 kg

Thermal-Sensormodul TR für die S16/S15 • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s • Germanium-Objektiv (inklusive): B119-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 25°/19° • Bildgröße: 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • IP66, -30 bis 60 °C • Gehäuse: Aluminium, schwarz eloxiert • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (max. 3 m, separat bestellbar)