MOBOTIX - Thermalmodul 640-R100 mit Frontplatte für M73 (B-Modell)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-O-M73TB-640R100
Brennweitengröße - 10 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90275000
Gewicht - 0.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438040242
Sonepar Artikelnummer
121065103
Hersteller Artikelnummer
Mx-O-M73TB-640R100
Hersteller Typ
Mx-O-M73TB-640R100
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-O-M73TB-640R100
Brennweitengröße:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90275000
Gewicht:
0.450 kg
VGA (640 x 480 Pixel) - mit Thermal Radiometry - 45° x 37° - inkl. M73-Austauschfrontplatte


