MOBOTIX - Thermalmodul 640-T150 mit Frontplatte für M73 (B-Modell)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-O-M73TB-640T150
Brennweitengröße - 10 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90275000
Gewicht - 0.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438040181
Sonepar Artikelnummer
121065109
Hersteller Artikelnummer
Mx-O-M73TB-640T150
Hersteller Typ
Mx-O-M73TB-640T150
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-O-M73TB-640T150
Brennweitengröße:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90275000
Gewicht:
0.450 kg
VGA (640 x 480 Pixel) - ohne Thermal Radiometry - 32° x 26° - inkl. M73-Austauschfrontplatte


