MOBOTIX - Thermalmodul ECO 320 - T040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-O-M7SA-320T040
Brennweitengröße - 4 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90275000
Gewicht - 0.106 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438040648
Sonepar Artikelnummer
121065110
Hersteller Artikelnummer
Mx-O-M7SA-320T040
Hersteller Typ
Mx-O-M7SA-320T040
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-O-M7SA-320T040
Brennweitengröße:
4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90275000
Gewicht:
0.106 kg
MOBOTIX 7 Thermalmodul 320-T040 für M73/S74, CIF 320x240 - 9fps - 105° x 75°, 5,23mr - NETD: 65mK (typ), < 100mK (max) - IR Range 7,8 to 14µm - -40° to +65°C / 40° to 149°F - 5% to 95% non-condensing - IP66 - IK04


