Startseite
Nicht rückgabefähig

MOBOTIX - Ultraweitwinkel-Objektiv B036, Brennweite: 3,6 mm

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Ultraweitwinkel-Objektiv B036, Brennweite: 3,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-B036

  • Brennweite - fest

  • Motorzoom - Nein

  • Brennweitengröße - 3.6 mm

  • Objektiv-Anschluss - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438026536

Sonepar Artikelnummer

120545746

Hersteller Artikelnummer

MX-B036

Hersteller Typ

MX-B036

Hersteller Artikel Nr.:

MX-B036

Brennweite:

fest

Motorzoom:

Nein

Brennweitengröße:

3.6 mm

Objektiv-Anschluss:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90021900

Gewicht:

0.034 kg

Ultraweitwinkel-Objektiv B036 • HD-Premiumqualität • Brennweite: 3,6 mm • Blende: f/1.8 • Öffnungswinkel (horizontal x vertikal, an Kamera mit 6MP Sensor): 103° x 77° (bis 5MP Auflösung) und 122° x 80° (Auflösung 6MP)