MOBOTIX - Unterputzgehäuse 3-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-OPT-Box-3-EXT-IN
Anzahl der Einheiten - 3
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438015257
Sonepar Artikelnummer
120420917
Hersteller Artikelnummer
MX-OPT-Box-3-EXT-IN
Hersteller Typ
MX-OPT-BOX-3-EXT-IN
Hersteller Artikel Nr.:
MX-OPT-Box-3-EXT-IN
Anzahl der Einheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.362 kg
Passend für: 1 Modul, Außenbereich - Das blaue Gehäuse wird fest mit dem Untergrund bzw. Mauerwerk verbunden. Es kann auch zur einfachen Montage in Hohlräumen genutzt werden: Öffnung bohren, Gehäuse einsetzen und festschrauben – die automatisch herausschwenkenden Halteflügel fixieren das Gehäuse sicher, während die Kunststoffstege am Gehäuserand das Durchrutschen in den Hohlraum verhindern. - Benötigte Einbauöffnung: 117 x 318 mm (Breite x Höhe) - Zulässige Wanddicke bei Hohlraummontage: 7 bis 27 mm


