MOBOTIX - UPoE Power Injektor 60 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-NPA-UPoE1A-60W
Max. PoE-Leistung - 60 W
Anzahl der PoE-Ports - 1
Ausgangsstrom - 1100 mA
Montageart - freistehend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438039024
Sonepar Artikelnummer
121065275
Hersteller Artikelnummer
Mx-NPA-UPoE1A-60W
Hersteller Typ
Mx-NPA-UPoE1A-60W
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-NPA-UPoE1A-60W
Max. PoE-Leistung:
60 W
Anzahl der PoE-Ports:
1
Ausgangsstrom:
1100 mA
Montageart:
freistehend
PoE-Standard:
802.3at (PoE+)
Spannungsart:
AC
Eingangsspannung:
100 .. 240 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Breite:
62 mm
Höhe:
151 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.450 kg


