Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - USB-Gerät Kabel für M/Q/T2x 2 m

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - USB-Gerät Kabel für M/Q/T2x 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-CBL-MU-EN-AB-2

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A

  • Länge - 2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438016711

Sonepar Artikelnummer

120420809

Hersteller Artikelnummer

MX-CBL-MU-EN-AB-2

Hersteller Typ

MX-CBL-MU-EN-AB-2

Hersteller Artikel Nr.:

MX-CBL-MU-EN-AB-2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB-A

Länge:

2 m

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.102 kg

MiniUSB gewinkelt > USB-A gerade - Länge 2 m/6,6 ft - Für M1x, M2x, Q2x, T2x - Zum Anschluss von ext. USB-Gerät