Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - Vandalismus-Set für D1x, matt

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Vandalismus-Set für D1x, matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-D15-Vandal-ESMA

  • Schutz gegen Vandalismus - Ja

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90079100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438018173

Sonepar Artikelnummer

120545765

Hersteller Artikelnummer

MX-D15-Vandal-ESMA

Hersteller Typ

MX-D15-VANDAL-ESMA

Hersteller Artikel Nr.:

MX-D15-Vandal-ESMA

Schutz gegen Vandalismus:

Ja

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90079100

Gewicht:

1.012 kg

Passend für: D1x • Edelstahl-Vandalismusring mit Sicherheitsschrauben ersetzt den Standard-Gehäusering • Entfall der PIR- und Audiofunktionen (bei Bedarf ExtIO verwenden) • Erhöht Kamera-Schutzklasse von IP54 auf IP66 und IK10 • Verstärkte Domkuppel (3 mm) – nicht passend für Pano- und DNight-Fix-Modelle