MOBOTIX - Vandalismus-Set für Q2x, matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-Q24M-Vandal-ESMA
Farbe - Silber
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90079100
Gewicht - 0.590 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438011273
Sonepar Artikelnummer
120545777
Hersteller Artikelnummer
MX-Q24M-Vandal-ESMA
Hersteller Typ
MX-Q24M-VANDAL-ESMA
Hersteller Artikel Nr.:
MX-Q24M-Vandal-ESMA
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.590 kg
Passend für: Q2x • Vandalismusgeschütztes Gehäuse mit Objektivschutz • Geeignet für den Einsatz unter besonders schwierigen Bedingungen • Erhöht Kamera-Schutzklasse auf IP66 und IK10 • Edelstahl, matt • Inkl. Sicherheitsschrauben • Inkl. drei verstärkten Domkuppeln (3 mm Polycarbonat) • Audiofunktionen weiterhin verfügbar