MOBOTIX - Vandalismus-Set für v2x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-MT-v25-V
Schutz gegen Vandalismus - Ja
Farbe - Silber
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90079100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438027601
Sonepar Artikelnummer
120545779
Hersteller Artikelnummer
MX-MT-v25-V
Hersteller Typ
MX-MT-V25-V
Hersteller Artikel Nr.:
MX-MT-v25-V
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.502 kg
Passend für: v2x ohne Aufputzmontage-Set mit Audio • Edelstahl-Vandalismusring (matt) mit Sicherheitsschrauben • Schützt das Kameragehäuse (nur ohne Aufputz-Set) • Verstärkte Polycarbonat-Dome-Kuppel (3 mm) • IK10+


