Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - Verlängerungs-Set Sensormodul, 40 mm und 15°

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Verlängerungs-Set Sensormodul, 40 mm und 15°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-S14-OPT-MK-CW

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90079100

  • Gewicht - 0.096 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438016384

Sonepar Artikelnummer

120545788

Hersteller Artikelnummer

MX-S14-OPT-MK-CW

Hersteller Typ

MX-S14-OPT-MK-CW

Hersteller Artikel Nr.:

MX-S14-OPT-MK-CW

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90079100

Gewicht:

0.096 kg

Komplett-Set zur Wand- oder Deckenmontage eines Sensormoduls mit 15°-Neigung • Inkl. Verlängerung für größere Einbautiefen • Passend für alle Sensormdule der S1x • 1x Verlängerung 40 mm • 2x 15°-Keile (weiß und schwarz) • 2x Keil-Dichtringe • 1x Kontermutter