MOBOTIX - Wand- & Mast-/Eckhalter-Set für D1x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-D15-OPT-WHMH-Set
Farbe - weiß
Höhe - 160 mm
Breite - 293 mm
Tiefe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438018159
Sonepar Artikelnummer
120420785
Hersteller Artikelnummer
MX-D15-OPT-WHMH-Set
Hersteller Typ
MX-D15-OPT-WHMH-SET
Hersteller Artikel Nr.:
MX-D15-OPT-WHMH-Set
Farbe:
weiß
Höhe:
160 mm
Breite:
293 mm
Tiefe:
450 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
6.280 kg
Passend für: D1x - Set aus Mast-/Eckhalter (MX-MH-Dome-ESWS) und Wandhalter (MX-WH-Dome) - In Eckmontage kann eine Kamera zwei Gebäudeseiten gleichzeitig erfassen - Masthalter zur Befestigung des Wandhalters: 3 mm Edelstahl, weiß lackiert) - Wandhalter aus schlagfestem, Glasfaser-verstärktem Kunststoff (PBT), weiß - Überdeckung von RJ45-Unterputz-Dosen - Großzügiger freier Einbauraum (z. B. für Interface-Boxen) - Wandhalter erhöht die Kamera-Schutzklasse von IP54 auf IP65 - Inkl. Montagematerial und 2 Edelstahlbändern für Mastdurchmesser 60 bis 180 mm


