MOBOTIX - Wand- & Mast-/Eckhalter-Set für D7x/Q7x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-M-WPM-DQ
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90079100
Gewicht - 3.380 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438041348
Sonepar Artikelnummer
121065219
Hersteller Artikelnummer
Mx-M-WPM-DQ
Hersteller Typ
Mx-M-WPM-DQ
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-M-WPM-DQ
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
3.380 kg
Passend für: D7x und Q7x - Set aus Mast-/Eckhalter (MX-OPT-MH) und Wandhalter (Mx-M-WM-DQ) - Masthalter zur Befestigung des Wandhalters: 3 mm Edelstahl, weiss lackiert - Wandhalter aus schlagfestem, Glasfaser-verstärktem Kunststoff (PBT), weiss - Überdeckung von RJ45-Unterputz-Dosen - Grosszügiger freier Einbauraum (z. B. für Interface-Boxen) - Inkl. Montagematerial und 2 Edelstahlbändern für Mastdurchmesser 60 bis 180 mm