MOBOTIX - Wand- & Mast-/Eckhalter-Set für Q2x/D2x/ExtIO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-OPT-WHMH-Set
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90079100
Gewicht - 3.380 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438011396
Sonepar Artikelnummer
120420786
Hersteller Artikelnummer
MX-OPT-WHMH-Set
Hersteller Typ
MX-OPT-WHMH-SET
Hersteller Artikel Nr.:
MX-OPT-WHMH-Set
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
3.380 kg
Passend für: Q2x, D2x, ExtIO - Set aus Mast-/Eckhalter (MX-OPT-MH) und Wandhalter (MX-OPT-WH) - Masthalter zur Befestigung des Wandhalters: 3 mm Edelstahl, weiß lackiert - Wandhalter aus schlagfestem, Glasfaser-verstärktem Kunststoff (PBT), weiß - Überdeckung von RJ45-Unterputz-Dosen - Großzügiger freier Einbauraum (z. B. für Interface-Boxen) - Inkl. Montagematerial und 2 Edelstahlbändern für Mastdurchmesser 60 bis 180 mm