Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - 270T WL WEIß 1X AGL A60 ECO 57W E27

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - 270T WL WEIß 1X AGL A60 ECO 57W E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 290-127400

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8019163081285

Sonepar Artikelnummer

120116691

Hersteller Artikelnummer

290-127400

Hersteller Typ

290-127400

Hersteller Artikel Nr.:

290-127400

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Max. Systemleistung:

75 W

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Lichtfarbe:

sonstige

Breite:

270 mm

Höhe/Tiefe:

91 mm

Länge:

270 mm

Außendurchmesser:

270 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.900 kg

270T WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Kunststoff, weiss,Polycarbonat Abdeckung Lichtaustritt direkt, IP65