MOLTO LUCE - 2GO SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER silber matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 637-00102054304p
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Silber
Nennspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905845284
Sonepar Artikelnummer
120657474
Hersteller Artikelnummer
637-00102054304p
Hersteller Typ
637-00102054304P
Hersteller Artikel Nr.:
637-00102054304p
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Nennspannung:
220 .. 240 V
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Max. Systemleistung:
27 W
Farbtemperatur:
2700 K
Geeignet für Stromschienenmontage:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2330 lm
Länge:
163 mm
Breite:
103 mm
Höhe/Tiefe:
202 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.912 kg


